品番 : EA815LK-25
品名 : 1.0m 電源延長ケーブル/LED照明灯用
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-30AEXC |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1m | ||
| ELPA LED多目的灯のコード長を延長できます | |||
| 最大3本接続可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
