品番 : EA815LK-3B
品名 : AC100V/22.5W 照明灯/LED
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-3090IR |
|---|---|---|---|
| 電源 | 入力:AC100-240V(50/60Hz) 1.0A 出力:DC24V 1.5A |
消費電力 | 22.5W |
| 光源 | LED(昼光色相当) | 明るさ | 1650lm(明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。 |
| 全長 | 900mm | 幅 | 40mm |
| 厚み | 11mm | 重量 | 約330g |
| コード長 | 約0.5m | 材質 | ABS樹脂 |
| 演色性 | Ra80 | 使用温度範囲 | 10~40℃ |
| 検知方式 | 非接触スイッチ | 設置場所 | 屋内 |
| 付属品 | ACアダプター(約1.8m)×1個、角度調整ホルダー×3個、木ねじ(φ2.8×19mm)×3本、スリーブ(φ6×28mm)×3本、両面テープ(75×25mm)×3枚、コードステッカー×3個 | ||
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るいLED多目的灯 | |||
| 手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると100%~約10%の間で無段階調光できる非接触スイッチ付き(検知距離5cm以内) | |||
| 付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調節可能 | |||
| サイドも明るいフチなし設計 | |||
| ねじ、マグネット、両面テープで簡単取付 | |||
| ※防水性能はありません。 | |||
| ※この商品は連結できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-1B AC100V/ 8.8W 照明灯/LED |
| EA815LK-2B AC100V/16.5W 照明灯/LED |
| EA815LK-3B AC100V/22.5W 照明灯/LED |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LK-25 : 1.0m 電源延長ケーブル/LED照明灯用 |
