品番 : EA815LN-61B
品名 : AC100V/4.2W 照明灯/LED(防滴型)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLT4-10-AC-S(2M+P) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明など | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 4.2W | 明るさ | 510lm |
| 照度(1m) | 110lx | 全長 | 300mm |
| コード長 | 2m | 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 |
| 防水性能 | IP65 | 使用温度 | -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと) ※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください |
| 色温度 | 5700K | 設計寿命 | 60,000時間(使用温度25℃) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
| 材質 | ポリカーボネート | カバー | 乳白色 |
| 付属品 | 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) | ||
| 工場内の作業灯、制御盤内に適したスリム型防水LEDライト | |||
| 独自設計の保護回路により、絶縁性に優れています。 | |||
| 眩しさを抑える乳白色カバー付き | |||
| マグネット付属で容易に取り付け可能 | |||
| 検査成績書付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
