品番 : EA815LP-125A
品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NNLG41623C+NEL4505GNLE9 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100~242V | 明るさ | 5200lm |
| 消費電力 | 33W | 光源 | LED球(昼白色) |
| 色温度 | 5000K | 光源寿命 | 40000時間(光束維持率85%) |
| 消費効率 | 157.5lm/W | 演色性 | 常用光源:Ra83 非常用光源:Ra70 |
| 非常灯 | 30分間タイプ(内蔵バッテリー満充電時) | ランプトランス | LED内蔵、電源ユニット内蔵 |
| 全長 | 1250mm | 幅 | 230mm |
| 高さ | 53mm | 重量 | 2.7kg |
| 材質 | 本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) |
||
| Hf32形定格出力型2灯相当 | |||
| リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED) | |||
| 非調光 | |||
| 天井直付型 | |||
| 水平天井取付専用 | |||
| 点検スイッチ付き | |||
| 充電モニタ(緑)付き | |||
| 自己点検スイッチ付き | |||
| 非常時:本体組込LED点灯 常時:ライトバー点灯 |
|||
| 非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K(EA983AX-251) ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 注)器具エンドには電源穴がありません。 | |||
| 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 | |||
| 注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 | |||
| 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。 | |||
| 注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 | |||
| 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 | |||
| 注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
| 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,900 円(税抜)/ 70,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LP-121A AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
| EA815LP-122A AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
| EA815LP-124A AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
| EA815LP-125A AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン |
