品番 : EA815LP-131
品名 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | XLG201DGNKLE9 |
---|---|---|---|
明るさ | 830lm | 電源 | AC100~242V |
消費電力 | 6.9W | 光源 | LED球(昼白色) |
光源寿命 | 40000時間(光束維持率85%) | 色温度 | 5000K |
全長 | 732mm | 幅 | 230mm |
重量 | 1.6kg | 材質 | 本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) |
FL20形器具1灯相当 | |||
点検スイッチ付 | |||
充電モニタ(緑)付 | |||
自己点検スイッチ付 | |||
Ra83(常用光源) | |||
Ra70(非常用光源) | |||
水平天井取付専用 | |||
非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K |
|||
注)調光はできません。 | |||
注)器具エンドには電源穴がありません。 | |||
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 | |||
注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 | |||
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。 | |||
注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 | |||
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 | |||
注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。 | |||
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA815LP-131 AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付) |
EA815LP-132 AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン |