品番 : EA815SW-11
品名 : φ7.2mm×10m/50A アースリール(手動巻取)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | ER-7210M |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 材質 | 本体:スチール クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付) |
| コード長 | 10m | コード外径 | φ7.2mm |
| 電線仕様 | 2PNCT×2.0×1(種別×断面積×芯数) | 重量 | 2.1㎏ |
| 静電気による爆発、火災事故の防止に。 | |||
| リール式でアース時の作業が安全・簡単に。 | |||
| 屋外型 | |||
| 液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策 | |||
| 手巻きタイプ | |||
| アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。 | |||
| コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815SW-1 φ4.0mm×10m/50A アースリール(手動巻取) |
| EA815SW-2 φ4.0mm×21m/50A アースリール(手動巻取) |
| EA815SW-11 φ7.2mm×10m/50A アースリール(手動巻取) |
| EA815SW-12 φ7.2mm×20m/50A アースリール(手動巻取) |
