詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815Y-16

品名 : AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2706
適用バッテリー容量 2.3Ah~30Ah(10時間率容量) 入力電圧 AC100V(50/60Hz)
出力電圧 DC14.4V 出力電流 0.75A
消費電力 20W 本体サイズ 63(W)×54(D)×97(H)mm
重量 275g コード長 本体:3.7m、充電:0.56m
適合バッテリー DC12V 防塵 IP50(IEC規格)
防塵設計
丸形端子・充電クリップ 2種類の接続が可能
充電完了後は、維持充電で自己放電を防止。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。
充電コードを本体から取り外すことが可能。
充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。
充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。
充電状態をランプでお知らせ。
各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)
バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
追加説明
カタログ価格

3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 16:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815Y-16A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top