詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZX-2

品名 : 100VA 電源トランス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー スワロー電機 型番 SC21-100
一次電圧 0-200V-220V 二次電圧 0-100V-110V
容量 100VA 端子形状 ねじアップ式端子台
端子ねじ M4 重量 約2.5kg
単相複巻
追加説明
カタログ価格

6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA815ZX-1 200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス
EA815ZX-2 100VA 電源トランス
EA815ZX-4 200VA 電源トランス
EA815ZX-5 300VA 電源トランス
EA815ZX-6 500VA 電源トランス
EA815ZX-7 1.0KVA 電源トランス
EA815ZX-8 1.5KVA 電源トランス
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top