品番 : EA815ZY-3
品名 : 1.0 A/ 6V・12V ダウントランス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 相原電機 | 型番 | FR-521 |
---|---|---|---|
一次電圧 | 100V | ||
単相複巻 | |||
二次電圧 | 6V、12V | 二次電流 | 1A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA815ZY-3 1.0 A/ 6V・12V ダウントランス |
EA815ZY-4 2.0 A/ 6V・12V ダウントランス |
EA815ZY-5 3.0 A/ 6V・12V ダウントランス |
EA815ZY-6 5.0 A/ 6V・12V ダウントランス |