品番 : EA817-6.5A
品名 : 6.5mm/JT1 ドリルチャック
仕様
メーカー | ユキワ精工 | 型番 | 6.5MG-JT1 |
---|---|---|---|
用途 | ボール盤、旋盤、フライス盤などのドリルチャック | チャック能力 | 0.5~6.5mm |
チャック全長 | 54.5mm | ハンドル全長 | 75mm |
テーパーサイズ | JT1(ジャコブステーパ) | 材質 | 工具鋼 |
重量 | 220g | ||
ジャコブステーパ主軸の工作機械や電気・エアドリル、またはチャックアーバに取り付けて使用するテーパ型ドリルチャック | |||
チャックハンドル付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0661ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA817-6.5A 6.5mm/JT1 ドリルチャック |
EA817-10A 10mm/JT2S ドリルチャック |
EA817-13A 13mm/JT6 ボール盤用チャック |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です