詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817A-13A

品名 : 13mm ドリルチャック(ステンレス製)

仕様

チャック能力 1.2~13mm テーパーサイズ J.T.6(17.170mm)
用途 医療、化学、食品等に最適 外径 46mm
チャック全長 78mm ハンドル長 110mm
重量 チャック:533g
ハンドル:66g
防錆タイプ
ジャコブステーパー型
医療、化学、食品等に最適です
材質 本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)
追加説明
カタログ価格

24,300 (税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0651ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top