品番 : EA817A-501
品名 : 1.0-13mm/B16 ドリルチャック
仕様
| チャック能力 | 1.0~13mm | テーパー穴 | B16 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 53mm | 全長 | 66mm |
| インパクトドライバー対応 | |||
| テーパー式 | |||
| 充電式ドリル、コード式ドリル、ボール盤で使用可能 | |||
| チャックハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817A-501 1.0-13mm/B16 ドリルチャック |
| EA817A-502 1.0-16mm/B16 ドリルチャック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
