詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817AK

品名 : 電気ドリルスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 スチール 全長 500mm
コラムの高さ 450mm コラム径 25mm
作業ベースサイズ 145×150mm 最大ストローク 60mm
適応ドリル首径 43mm 重量 12Kg
付属品 φ42mm用アダプター×1個、六角レンチ×1本 適用機種 EA801BT-2・EA801BT-3・EA801AJ-2A・旧EA801AR-2・旧EA801AT・旧EA801CB・旧EA801AJ-2
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 13:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA817AG-1
  • 品番

    EA817AG-1

  • コメント

    クイックバイス付き

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top