品番 : EA818-200
品名 : 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | ブラシ材質 | スチール(粗目) |
|---|---|---|---|
| 外径×穴径 | 125×12.7mm | 線径 | 約0.3mm |
| 厚さ | 約10mm | 用途 | 錆落し、研磨に |
| 最大回転数 | 5,100rpm | 入数 | 1枚 |
| 【警告】 1.機械への取り付けをする前に、ホイールにひび・われ・かけ等の外観検査をすること。 2.ホイールの接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。 3.ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。 4 試運転時には、ホイールの回転方向の前に立たないこと。 5.作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。 6.回転中のワイヤーホイールには直接身体を触れないこと。 7.最高使用周速度を超えて使用しないこと。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818-200 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール) |
| EA818-202 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
