品番 : EA818-30
品名 : 150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | A-60N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 普通刃物 | 砥材 | A |
| 粒度 | #60 | 結合度 | N |
| 外径×厚み×穴径 | 150×6.4×15.88mm | 最高回転数 | 4,200rpm |
| 砥粒材質 | 褐色熔融アルミナ質 | 付属品 | 10mm、12.7mm穴用ブッシング |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818-30 150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石 |
| EA818-32 150x6.4x15.88mm [GC120]目立砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
