品番 : EA818AY-32
品名 : 255x25x19.05mm/WA #80K 平砥石
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | WA-80K |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般鋼材・合金鋼・工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼)・ステンレス鋼 | 砥粒材質 | 白色熔融アルミナ質 |
| 外径×厚み×穴径 | 255×25×19.05mm | 最高回転数 | 2,000rpm |
| 入数 | 1枚 | 砥材 | WA |
| 粒度 | #80 | 結合度 | K |
| 砥剤を結合させるビトリファイド製法で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
