詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818BD-2A

品名 : AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 研磨・バリ取り・刃砥ぎなど 砥石・ファイバー
ホイールサイズ
φ75×20(厚さ)×φ10(内径)mm
無負荷回転数 50Hz:5000~10000rpm
60Hz:3000~9500rpm
電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 130W 電流 1.5A
連続使用時間 20分 本体サイズ 210×120×155mm
重量 2.9kg(コード含む) コード長 1.8m(アースクリップ付)
フレキシブルシャフト サイズ:
1050(全長)×φ8.0mm
(グリップ部:φ20mm)
コレクトチャック式
(軸径φ2.35・3.0mm)
付属品 ファイバーホイール、
#100砥石、軸付砥石、
ダイヤモンドビット、
筒型ワイヤーブラシ、
コレットチャック(2.35・3.0mm)
無段変速機能付
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/07 16:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA818BD-2B
  • 品番

    EA818BD-2B

  • コメント

    透明カバーの大きさが変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top