詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-207A

品名 : 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 932
用途 刃付け・バリ取り・一般的な研削 軸径 3.2mm
直径 9.5mm 高さ 10mm
全長 40mm 最大回転数 25,000rpm
材質 酸化アルミ
鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA818E-207A 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-208 15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-209 4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-210 9.5x20.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-213 3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-214 4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-215 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-216 15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
ウェブカタログ画像

商品動画

酸化アルミ砥石 製品紹介動画 酸化アルミ砥石 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top