品番 : EA818E-21A
品名 : 3.2x 1.0mm ルータービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 650 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材の溝彫り・面取り加工用 | 能力 | 加工直径:3.2mm 加工長さ:1.0mm |
| 軸径 | 3.2mm | 刃幅 | 3.0mm |
| 全長 | 36mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | HSS | ||
| ストレートビット | |||
| 木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。 | |||
| EA818E-3A、EA818EB-11Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0859ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) |
| 本体 | EA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ルータービット 商品紹介動画
