品番 : EA818FD-1
品名 : [EA818FD用] 替ビット(銅合金)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | EPC-P |
---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 仕様 | EA818FD用替ビット |
先端角度 | 60° | サイズ(W×D×H)mm | 7×7×50 |
重量 | 13g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA818FD-1 [EA818FD用] 替ビット(銅合金) |
EA818FD-2 [EA818FD用] 替ビット(タングステン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)