詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818GF

品名 : DC110W/4.0mm 電動ルーター・ミニ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源 EA818G(別売) 消費電力 110W
チャック径 4mm 最大トルク 5.72Ncm
回転数 18500rpm サイズ 95(W)×45(D)×186(H)mm
重量 610g
ビット別売
追加説明 ●サブ画像は2008年度カタログ画像(モデルチェンジ前)になります
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 23:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top