品番 : EA818LA-240
品名 : 6mmx#240 ベルト(10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 64914 |
---|---|---|---|
旧EA818NA-7用替えベルト | |||
ベルト幅 | 6mm | 粒度 | #240 |
入数 | 10本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/22 11:49現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA818LA-120 6mmx#120 ベルト(10本) |
EA818LA-240 6mmx#240 ベルト(10本) |
EA818LA-400 6mmx#400 ベルト(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)