品番 : EA818MM-150
品名 : 100x915mm レジンベルト(#150)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | A767 |
---|---|---|---|
粒度 | #150 | サイズ | 100×915mm |
金属や非鉄金属等あらゆる分野で使用可能です。 | |||
高い研削力で、長寿命を実現します。 | |||
湿式での使用も可能です。 | |||
砥粒 | アルミナ | ||
一般金属、非鉄金属、ステンレス用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/14 14:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA818MM-60