詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818PR-36

品名 : 120x210x310mm 卓上スタンド(マイクログラインダー用)

仕様

メーカー キソパワーツール 型番 27600
ブランド名 プロクソン(PROXXON) 用途 ミニルーターを装着しての穴あけ作業
サイズ 120(W)×210(D)×310(H)mm 上下スライド 30mm
重量 1.4kg 付属品 ハンドル1本
固定用クランプ1個
深度調節ねじ1個
L型レンチ1本
マイクロ・クロステーブル取り付けねじセット
適合機種 EA818PR-5、EA818PR-6
EA818PR-7、EA818PR-2S
EA818PR-12、EA818PR-12S
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 13:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top