品番 : EA818PR-2S
品名 : DC10.8V マイクログラインダーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 25800 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし |
| 電源 | 10.8V/2.6Ah バッテリー式 | 充電時間 | 90分 |
| 駆動時間(フル充電) | 約30分(目安) | 回転数 | 7,000~23,000回/分(無段電子コントロール付き) |
| コレットチャック | φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm、φ2.35mmφ3.0mm、φ3.2mm | 本体サイズ | 270(W)×48(D)×62(H)mm |
| 付属品 | ・バッティリー1個 ・充電器1個 ・専用ブローケース ・コレットチャックφ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm 各1個 ・専用スパナ 1本 ・ダイヤモンドビット 1本 ・ハイスビット 1本 ・軸付き砥石(WA) 4種各1本 ・ドリル 2種各1本 ・ディスク砥石(WA) 2枚 ・ディスク砥石(GC) 2枚 ・彫金バフ 1枚 ・ワイヤーブラシ(真鍮) 1枚 ・切断砥石 20枚 ・専用シャフト 1本 ・ビットスタンド 1個 |
重量 | 700g |
| 多彩な用途に対応したコードレスマルチグラインダー | |||
| ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818PR-2S DC10.8V マイクログラインダーセット(充電式) |
| EA818PR-2 DC10.8V マイクログラインダー(充電式/本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA818P-10 : DC10.8V/2.6Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA818P-11 : 10.8V 充電器 |
| オプション | EA818PR-36 : 120x210x310mm 卓上スタンド(マイクログラインダー用) |
| オプション | EA818PR-37 : マイクログラインダー用直角アタッチメント |

