品番 : EA818PR-2
品名 : DC10.8V マイクログラインダー(充電式/本体のみ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 25802 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし |
| 電源 | 10.8V/2.6Ah バッテリー式 | 充電時間 | 90分 |
| 駆動時間(フル充電) | 約30分(目安) | 回転数 | 7,000~23,000回/分(無段電子コントロール付き) |
| コレットチャック | φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm、φ2.35mmφ3.0mm、φ3.2mm | 本体サイズ | 240(W)×48(D)×62(H)mm |
| 付属品 | ・コレットチャックφ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm 各1個 ・スパナ 1本 |
重量 | 520g |
| 多彩な用途に対応したコードレスマルチグラインダー | |||
| ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818PR-2S DC10.8V マイクログラインダーセット(充電式) |
| EA818PR-2 DC10.8V マイクログラインダー(充電式/本体のみ) |

