品番 : EA819-21
品名 : 5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
仕様
| 直径 | 5mm | 高さ | 15mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 46mm | 粒度 | #120 |
| 軸径 | 3mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 重量 | 3g | 用途 | 金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 |
| 特長 | 滴型形状で細かな作業が可能 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/04 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819-21 5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸) |
| EA819-22 5x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸) |
| EA819-23 5x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸) |
| EA819-24 5x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸) |
| EA819-25 5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
