品番 : EA819-6A
品名 : 45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC1131 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 45本組セット ・ダイヤモンドバー…3本 ・超硬カッター…5本 ・軸付砥石…14本 ・軸付ゴム砥石…9本 ・ラジアルサンダー…3本 ・ブラシ…4本 ・フェルトバフ…4本 ・ポリッシングウッド…3本 |
用途 | 金属加工用 |
| 軸径 | φ3.0mm | ケースサイズ | 210(W)×160(D)×90(H)mm |
| ケース材質 | 木製 | ||
| ★ダイヤモンドバー★ | |||
| 最大回転数 | 32000rpm・80000rpm | 粒度 | #120・#140 |
| 直径 | 2mm・3mm・10mm | 高さ | 7mm・18.7mm |
| 全長 | 48.0mm・52.0mm・68.5mm | ||
| ★超硬カッター★ | |||
| 最大回転数 | 30000rpm・50000rpm・70000rpm | 直径 | 2.4mm・3mm・6.4mm |
| 高さ | 6.5mm・11mm・13mm・15mm | 全長 | 38.0mm・38.5mm・45.0mm |
| ★軸付砥石★ | |||
| 最大回転数 | 30000rpm・45000rpm・50000rpm・ 70000rpm・105000rpm |
粒度 | #120・#220 |
| 直径 | 2mm・3mm・4mm・5mm・ 6mm・8mm・10mm・ 12mm・13mm・16mm |
高さ | 5mm・6mm・13mm・ 16mm・19mm・20mm |
| 全長 | 36.0mm・40.0mm・42.5mm・ 43.0mm・43.5mm・45.0mm・ 53.0mm・55.0mm・56.5mm・ 60.0mm |
||
| ★軸付ゴム砥石★ | |||
| 最大回転数 | 20000rpm・24000rpm・ 30000rpm・80000rpm |
粒度 | #220 |
| 直径 | 2mm・4mm・6mm・ 8mm・10mm・13mm |
高さ | 5mm・13mm・17mm・20mm |
| 全長 | 43.0mm・45.0mm・47.0mm・50.0mm | ||
| ★ラジアルサンダー★ | |||
| 最大回転数 | 20000rpm・25000rpm | 粒度 | #120 |
| 直径 | 10mm・15mm・20mm | 高さ | 10mm |
| 全長 | 41.0mm・42.0mm | ||
| ★ブラシ★ | |||
| 最大回転数 | 10000rpm・12000rpm・15000rpm | 直径 | 5mm・14mm・22mm |
| 高さ | 1mm・7mm・8mm | 全長 | 46.0mm・47.0mm・51.0mm |
| ★フェルトバフ★ | |||
| 最大回転数 | 30000rpm | 直径 | 6mm・10mm・13mm |
| 高さ | 15mm・20mm | 全長 | 50.0mm・57.0mm |
| ★ポリッシングウッド★ | |||
| 最大回転数 | 10000rpm | 直径 | 6mm・8mm・10mm |
| 高さ | 15mm・20mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
