品番 : EA819AE-2C
品名 : # 80 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
仕様
| 軸径 | 6mm | 直径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 20mm | 最大回転数 | 30000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #80 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約37mm | ||
| 特に狭いところに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
