品番 : EA819AE-40
品名 : # 40 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
仕様
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 9500rpm |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 直径 | 80mm | 高さ | 25mm |
| 粒度 | #40 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AE-40 # 40 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール |
| EA819AE-60 # 60 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール |
| EA819AE-80 # 80 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール |
ウェブカタログ画像
拡大

