品番 : EA819AE-5J
品名 : #320 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 6mm | 直径 | 30mm |
---|---|---|---|
高さ | 10mm | 最大回転数 | 25000rpm |
用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
粒度 | #320 | 入数 | 1本入り |
軸長 | 約37mm | ||
特に狭いところに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)