詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AH-22

品名 : 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)

仕様

メーカー ミニター 型番 FC4542
最大回転数 10,000rpm 軸径 φ3.0mm
線径 0.1mm 直径 8mm
高さ 10mm 全長 55.0mm
材質 真鍮
エンド型
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
金属の持つ腰の強さを利用して底・溝・角部をブラッシングできます。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0928ページ
バリエーション一覧
EA819AH-21 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AH-22 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)
EA819AH-23 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top