品番 : EA819AJ-134
品名 : 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | FD1131 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) | 最大回転数 | 35000rpm |
軸径 | 3mm | 全長 | 48mm |
外径 | 5mm | 高さ | 6mm |
線径 | 0.07mm | ||
同形状の一般ブラシの2倍以上の高速回転でご使用いただけます。 | |||
着磁がほとんどなく、防錆性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819AJ-131 19mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
EA819AJ-132 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
EA819AJ-133 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
EA819AJ-134 5mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)