品番 : EA819AL-11
品名 : 14mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | FC4371 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業 | 最大回転数 | 8,000rpm |
| 軸径 | φ3.0mm | 線径 | φ0.1mm |
| 直径 | 14mm | 高さ | 6mm |
| 全長 | 50mm | 材質 | ステンレス |
| カップ型 | |||
| 耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/19 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AL-11 14mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AL-12 16mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AL-13 20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) |
| EA819AL-14 25mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) |
