品番 : EA819AL-23
品名 : 20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | FC4343 |
---|---|---|---|
用途 | バリ取り、エッジ仕上げ、付着物の除去、さび落とし研磨 | 最大回転数 | 6,000rpm |
軸径 | φ3.0mm | 線径 | φ0.15mm |
直径 | 20mm | 高さ | 9mm |
全長 | 50mm | 材質 | 真鍮 |
カップ型 | |||
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 02:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819AL-21 14mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |
EA819AL-22 16mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |
EA819AL-23 20mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |
EA819AL-24 25mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製) |