詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AR-2

品名 : 5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ミニター 型番 FC3152
直径 5mm 高さ 8mm
全長 45mm 最大回転数 15,000rpm
粒度 #600 軸径 3mm
材質 ナイロン 用途 超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
エンド型
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 02:48現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA819AR-2 5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
EA819AR-3 5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top