品番 : EA819AS-31
品名 : φ30mm/ #180 研磨ホイール(ナイロン不織布)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | NA3011 |
---|---|---|---|
砥粒入りナイロン不織布を圧縮した弾性砥石です。 | |||
最大回転数 | 5000rpm | 粒度 | #180 |
外径 | 30mm | 穴径 | 3mm |
厚み | 2mm | ||
アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。 | |||
ワークへのなじみが良く、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、快適な作業が望めます。 | |||
溝、スリット等への微研削作業に最適です。 | |||
放熱効果が高く、プラスチックなどの樹脂の研削作業にも適しています。 | |||
加工素材の研磨焼けや砥石の目詰まりがほとんどありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819AS-31 φ30mm/ #180 研磨ホイール(ナイロン不織布) |
EA819AS-33 φ30mm/ #320 研磨ホイール(ナイロン不織布) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA819AS-30 : 3.0x53mm (3.0mm穴用)アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)