品番 : EA819AS-74
品名 : 31mm FRディスク(#80/ソフト)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2451 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 10,000rpm | 粒度 | #80 |
| 直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
| ソフトタイプ | |||
| 粘着テープ付き | |||
| GC砥粒の特徴を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合剤とした新しいタイプの研削用ディスク | |||
| 砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靭な研削力を生み出します。 | |||
| 独特な弾性効果により、二次バリ、返りバリの発生が抑えられます。 | |||
| 脆性素材のチッピングが起こりにくいため、質の高い安定した作業を可能にします。 | |||
| ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 186 (2026/11/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-74 31mm FRディスク(#80/ソフト) |
| EA819AS-75 31mm FRディスク(#120/ソフト) |
| EA819AS-76 31mm FRディスク(#220/ソフト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-300 : 30mm ゴムパッド |
