品番 : EA819AS-88
品名 : 20mm ゴムディスク(#120/2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | SA2733 |
---|---|---|---|
弾性の高いゴム結合剤のディスクです。 | |||
最高回転数 | 12000rpm | 外径 | 20mm |
粒度 | #120 | ||
特殊発砲樹脂を基材とした、まったく新しいタイプの研削用ディスクです。 | |||
スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。 | |||
ディスクには粘着テープが付いています。 | |||
ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。 | |||
入数は2枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:43現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819AS-86 20mm ゴムディスク(#60/2枚) |
EA819AS-87 20mm ゴムディスク(#80/2枚) |
EA819AS-88 20mm ゴムディスク(#120/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA819/EA819AS-88/EA819AS-88_IMG_WEB_OUT(01).jpg)