品番 : EA819AT-23
品名 : 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | GA2263 |
---|---|---|---|
直径 | 10mm | 高さ | 30mm |
最大回転数 | 30,000rpm | 硬さ | ハード |
軸径 | 3mm | 全長 | 60mm |
特長 | 研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。 | 入数 | 1本 |
研磨剤を併用し各種研磨作業にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA819AT-21 10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
EA819AT-22 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
EA819AT-23 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) |
EA819AT-33 10x30mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト) |