詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AT-3

品名 : 10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミニター 型番 GA2183
最大回転数 30,000rpm 軸径 φ3.0mm
直径 10mm 高さ 15mm
全長 50mm 硬さ ハード
入数 1本
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト
研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。
油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能
形状安定性に優れています。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA819GB-213
  • 品番

    EA819GB-213

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA819AT-1 6x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
EA819AT-2 8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
EA819AT-3 10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
EA819AT-4 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
EA819AT-11 6x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
EA819AT-12 8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
EA819AT-13 10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
EA819AT-14 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top