詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AZ-44

品名 : 13x20mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)

仕様

メーカー 永興電機工業(E-FORCE) 型番 7012117
用途 研磨。各種金属の鏡面光沢仕上げ。一般金属のバリ取り、R付け。 先端形状 円筒型
材質 酸化クロム含浸バフ 軸径 φ3.0mm
直径 φ13㎜ 高さ 20mm
全長 55mm 最大回転数 20,000min-1
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/19 23:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819AZ-41 6x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-42 8x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-43 10x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-44 13x20mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top