詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BB-3A

品名 : φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)

仕様

直径 6mm 最大回転数 70,000rpm
全長 46mm 軸径 3.0mm
カラー 緑 粒度 #100
砥粒 GC
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/20 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0921ページ
バリエーション一覧
EA819BB-3A φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)
EA819BB-13A φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)
EA819BC-3A 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)
EA819BD-3A 7.0x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/緑)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top