詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BH-252

品名 : 25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#220)

仕様

メーカー ミニター 型番 DB4132
最大回転数 10,000rpm 粒度 #220
軸径 φ6.0mm 直径 25mm
高さ 25mm 全長 60mm
適合素材 アルミニウム、ステンレス鋼、合金工具鋼 硬さ ミディアムタイプ
入数 1本
弾性効果が高く、研磨作業に適したゴム砥石
ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適
加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。
結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能
2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819BH-102 10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#220)
EA819BH-202 20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#220)
EA819BH-252 25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石(#220)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top