品番 : EA819BJ-76
品名 : 8x45mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | FD2311 |
---|---|---|---|
材質 | 硬鋼線 | 毛の質 | ストレートソフト |
線径 | 0.2mm | 最大回転数 | 1200rpm |
軸径 | 6mm | 全長 | 100mm |
外径 | 8mm | 高さ | 45mm |
穴口元エッジ、穴底面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA819BJ-76 8x45mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |
EA819BJ-77 10x50mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |
EA819BJ-78 12x50mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ |