品番 : EA819BL-232
品名 : 20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 外径:20mm 線径:0.5mm 毛丈:30mm |
最大回転数 | 6,000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

