品番 : EA819BL-324
品名 : 19mm 六角軸付チューブブラシ(真鍮)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
真鍮や銅製品のバリ取り、表面処理などに最適です
仕様
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシ長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 115mm | 最大回転数 | 1,200rpm |
| 材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 外径:19mm、 線径:0.15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

