品番 : EA819BM-12
品名 : 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄(真鍮メッキ) | ブラシサイズ | 外径:65mm 線径:0.3mm 毛丈:25mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 4500rpm |
| 重量 | 110g | ||
| カップ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/19 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-11 50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) |
| EA819BM-12 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
