品番 : EA819BM-301
品名 : 75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)
仕様
| ブラシ材質 | 鉄 | ブラシサイズ | 外径:75mm 線径:0.4mm 幅:15mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 最大回転数 | 12500rpm |
| 重量 | 120g | ||
| 平型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/07 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819BM-301 75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト) |
| EA819BM-302 100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト) |
ウェブカタログ画像
拡大
