品番 : EA819BS-1
品名 : 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型・スチール製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | SW-030A3 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 35mm | 線径 | 0.3mm |
| 金具径 | 19mm | 毛丈 | 5.5mm |
| ブラシ幅 | 10mm | 最大回転数 | 4,500rpm |
| 材質 | 硬鋼線 波形 | ||
| 平型 | |||
| シャンク型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/13 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0981ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
